OBO - Horg kábeltálca 200mm fenékvéglemez 7083203 - 7083203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231195
Sonepar cikkszám
7083203
Gyártói cikkszám
7083203
Gyártói típuskód
BEB 200 FS
Fedél szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca 200mm fenékvéglemez