OBO - Horg kábeltálca 300mm fenékvéglemez 7083300 - 7083300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231256
Sonepar cikkszám
7083300
Gyártói cikkszám
7083300
Gyártói típuskód
BEB 300 FS
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca 300mm fenékvéglemez