OBO - Horg kábeltálca 300mm fenékvéglemez alubevonattal 7083630 - 7083630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196982882
Sonepar cikkszám
7083630
Gyártói cikkszám
7083630
Gyártói típuskód
BEB 300 DD
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca 300mm fenékvéglemez alubevonattal