OBO - Horg kábeltálca 30x100mm szűkítő idom 7108109 - 7108109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196241453
Sonepar cikkszám
7108109
Gyártói cikkszám
7108109
Gyártói típuskód
RWEB 310 FS
Kábeltálca magasság:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca 30x100mm szűkítő idom