OBO - Horg kábeltálca 35x 50mm 45°-os ÍV tűzih. 7065078 - 7065078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196990689
Sonepar cikkszám
7065078
Gyártói cikkszám
7065078
Gyártói típuskód
RB 45 305 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x 50mm 45°-os ÍV tűzih.