Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 35x 50mm hosszanti kötés 6068081 - 6068081

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196066551

Sonepar cikkszám

6068081

Gyártói cikkszám

6068081

Gyártói típuskód

RV 305 FS

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-50 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

200 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 35x 50mm hosszanti kötés