OBO - Horg kábeltálca 35x00mm T-elágazás idom SN007384 - 6041034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195915713
Sonepar cikkszám
SN007384
Gyártói cikkszám
6041034
Gyártói típuskód
RTM 330 FS
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 35x00mm T-elágazás idom