OBO - Horg kábeltálca 35x100mm 90°-os sarokelem függőleges FS SN002862 - 7007174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711421
Sonepar cikkszám
SN002862
Gyártói cikkszám
7007174
Gyártói típuskód
RBV 310 S FS
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x100mm 90°-os sarokelem függőleges FS