OBO - Horg kábeltálca 35x100mm 90°-os sarokelem függőleges FS SN002863 - 7007204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711476
Sonepar cikkszám
SN002863
Gyártói cikkszám
7007204
Gyártói típuskód
RBV 310 F FS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
120 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb