OBO - Horg kábeltálca 35x100mm beépíthető leágazóidom 6040322 - 6040322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196453191
Sonepar cikkszám
6040322
Gyártói cikkszám
6040322
Gyártói típuskód
RAA 310 FS
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 35x100mm beépíthető leágazóidom