Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 35x100mm elágazás idom SN002861 - 6041020

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Belső sugár - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881353

Sonepar cikkszám

SN002861

Gyártói cikkszám

6041020

Gyártói típuskód

RAAM 310 FS

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Belső sugár:

150 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 35x100mm elágazás idom