OBO - Horg kábeltálca 35x200mm 45°sarokidom 6043712 - 6043712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196052097
Sonepar cikkszám
6043712
Gyártói cikkszám
6043712
Gyártói típuskód
RB 45 320 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 35x200mm 45°sarokidom