OBO - Horg kábeltálca 35x200mm függőleges csuklós ív 7074204 - 7074204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - csuklóív elem
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196227952
Sonepar cikkszám
7074204
Gyártói cikkszám
7074204
Gyártói típuskód
RGBEV 320 FT
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
csuklóív elem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
összekötő nélkül
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Horg kábeltálca 35x200mm függőleges csuklós ív