Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca 35x200mm SN059040 - 3497924

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca 35x200mm SN059040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Fúrógépekhez alkalmas - Igen

  • Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem

  • Kefeátmérő - 12 mm

  • Peckes csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196464746

Sonepar cikkszám

SN059040

Gyártói cikkszám

3497924

Gyártói típuskód

RB-MW 12 M6

Kivitel:

egyenes

Fúrógépekhez alkalmas:

Igen

Sarokcsiszolóhoz alkalmas:

Nem

Kefeátmérő:

12 mm

Peckes csatlakozóval:

Igen

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Drótkefe fúrógéphez ; Acél tisztítókefe téglafalhoz 12x140mm