OBO - Horg kábeltálca 35x300mm függőleges csuklós sarok 7005067 - 7005067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kialakítás - csuklóív elem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196216499
Sonepar cikkszám
7005067
Gyártói cikkszám
7005067
Gyártói típuskód
RGBEV 330
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kialakítás:
csuklóív elem
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; %Horg kábeltálca 35x300mm függőleges csuklós sarok