OBO - Horg kábeltálca 35x300mm T -leágazóidom 6043348 - 6043348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6043348
Gyártói cikkszám
6043348
Gyártói típuskód
RKS4085435300
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; %Horg kábeltálca 35x300mm T -leágazóidom