OBO - Horg kábeltálca 45°-os idom gyorsösszekötővel 60x300mm SN004715 - 6041046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195881568
Sonepar cikkszám
SN004715
Gyártói cikkszám
6041046
Gyártói típuskód
RBM 45 630 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 45°-os idom gyorsösszekötővel 60x300mm