OBO - Horg kábeltálca 45x400mm keresztező idom tűzihorg 6206158 - 6206158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 45 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196135493
Sonepar cikkszám
6206158
Gyártói cikkszám
6206158
Gyártói típuskód
LK 440 NS FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
45 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Horg kábeltálca 45x400mm keresztező idom tűzihorg