OBO - Horg kábeltálca 50mm 45° idomfedél MKS 7131801 - 7131801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 45°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196252619
Sonepar cikkszám
7131801
Gyártói cikkszám
7131801
Gyártói típuskód
DFB 45 050 DD
Szög:
45°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 50mm 45° idomfedél MKS