OBO - Horg kábeltálca 50mm elágazás idomfedél mer.tűzih. SN157782 - 7132115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196688685
Sonepar cikkszám
SN157782
Gyártói cikkszám
7132115
Gyártói típuskód
DFAA 050 FT
Szélesség:
50 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
felfekvő
Horg kábeltálca 50mm elágazás idomfedél mer.tűzih.