OBO - Horg kábeltálca 50mm fenékvéglemez 7083041 - 7083041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231010
Sonepar cikkszám
7083041
Gyártói cikkszám
7083041
Gyártói típuskód
BEB 050 FS
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca 50mm fenékvéglemez