Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 50x50mm 6m/szál fénycsőtartó- sín 6075000 - 6075000

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196935956

Sonepar cikkszám

6075000

Gyártói cikkszám

6075000

Gyártói típuskód

LTS 50 FS

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Alsó perforáció:

Igen

Tömeg:

1.36 kg/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1200 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

850 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

500 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 50x50mm 6m/szál fénycsőtartó