OBO - Horg kábeltálca 50x50mm 6m/szál fénycsőtartó th 6075005 - 6075005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196936014
Sonepar cikkszám
6075005
Gyártói cikkszám
6075005
Gyártói típuskód
LTS 50 FT
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Alsó perforáció:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
1.5 kg/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
1200 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
850 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m