OBO - Horg kábeltálca 50x50mm 90°ív fedél LTS csat.-hoz 6074952 - 6074952
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - csavarozós
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195453482
Sonepar cikkszám
6074952
Gyártói cikkszám
6074952
Gyártói típuskód
LTS DFB DD
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 50x50mm 90°ív fedél LTS csat.-hoz