OBO - Horg kábeltálca 50x50mm T-idom fedél LTS csat.-hoz 6074961 - 6074961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195453512
Sonepar cikkszám
6074961
Gyártói cikkszám
6074961
Gyártói típuskód
LTS DFT DD
Szélesség:
50 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Rögzítés módja:
csavarozós
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Horg kábeltálca 50x50mm T-idom fedél LTS csat.-hoz