OBO - Horg kábeltálca 50x50mm T-idom LTS csat.-hoz TH 6074912 - 6074912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Dugós csatlakozó - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195453468
Sonepar cikkszám
6074912
Gyártói cikkszám
6074912
Gyártói típuskód
LTS T DD
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Dugós csatlakozó:
összekötő nélkül
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 50x50mm T-idom LTS csat.-hoz TH