OBO - Horg kábeltálca 55/150mm 6006427 - 6006427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6006427
Gyártói cikkszám
6006427
Gyártói típuskód
GR 55/150 VG
Szélesség:
150 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
6300 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Horg kábeltálca 55/150mm