OBO - Horg kábeltálca 55/150mm SN063624 - 5096655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067481
Sonepar cikkszám
SN063624
Gyártói cikkszám
5096655
Gyártói típuskód
MB 2+NPE
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 2-pólusú + NPE