Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca 55/50mm 6004806 - 6004806

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca  55/50mm 6004806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196759439

Sonepar cikkszám

6004806

Gyártói cikkszám

6004806

Gyártói típuskód

GR 55/050

Szélesség:

50 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

160 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Horg kábeltálca 55/50mm