OBO - Horg kábeltálca 55/50mm SN063626 - 5096654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 4
Jelzés az eszközön - nincs
Alkalmazás - energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195415800
Sonepar cikkszám
SN063626
Gyártói cikkszám
5096654
Gyártói típuskód
MB 2+FS
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
4
Jelzés az eszközön:
nincs
Alkalmazás:
energiatechnika
Szétkapcsolási induktivitással:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; MultiBase 2-pólusú + távjelzés