OBO - Horg kábeltálca 55x200mm rácsos kivitel 6004830 - 6004830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196759613
Sonepar cikkszám
6004830
Gyártói cikkszám
6004830
Gyártói típuskód
GR 55/200
Szélesség:
200 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Horg kábeltálca 55x200mm rácsos kivitel