OBO - Horg kábeltálca 600mm fenékvéglemez 7083602 - 7083602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196231492
Sonepar cikkszám
7083602
Gyártói cikkszám
7083602
Gyártói típuskód
BEB 600 FS
Fedél szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca 600mm fenékvéglemez