OBO - Horg kábeltálca 60x100mm 90°-os függőleges idom eső 7007055 - 7007055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195047445
Sonepar cikkszám
7007055
Gyártói cikkszám
7007055
Gyártói típuskód
RBV 610 F FS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
180 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x100mm 90°-os ív