OBO - Horg kábeltálca 60x150mm 90°sarokidom 6043208 - 6043208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196050413
Sonepar cikkszám
6043208
Gyártói cikkszám
6043208
Gyártói típuskód
RB 90 615 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x150mm 90°sarokidom