OBO - Horg kábeltálca 60x150mm kereszt idom 6043607 - 6043607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 50 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196051618
Sonepar cikkszám
6043607
Gyártói cikkszám
6043607
Gyártói típuskód
RK 615 FS
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
50 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Horg kábeltálca 60x150mm kereszt idom