OBO - Horg kábeltálca 60x150mms zűkítősarok és véglezáró 7109156 - 7109156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196241699
Sonepar cikkszám
7109156
Gyártói cikkszám
7109156
Gyártói típuskód
RWEB 615 FS
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca 60x150mms zűkítősarok és véglezáró