Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x200mm 45°sarokidom 7133120 - 7133120

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196820757

Sonepar cikkszám

7133120

Gyártói cikkszám

7133120

Gyártói típuskód

RB45 620 VA4301

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

50 mm

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x200mm 45°sarokidom