OBO - Horg kábeltálca 60x200mm 90°-os függőleges idom emelkedő 7007013 - 7007013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195047346
Sonepar cikkszám
7007013
Gyártói cikkszám
7007013
Gyártói típuskód
RBV 620 S FS
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
180 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x200mm 90°-os ív