Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca 60x200mm 90°-os függőleges idom 7007064 - 7007064

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195703785

Sonepar cikkszám

7007064

Gyártói cikkszám

7007064

Gyártói típuskód

RBV 620 F FT

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x200mm 90°-os függőleges idom