OBO - Horg kábeltálca 60x200mm elágazás idom 6041234 - 6041234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195878582
Sonepar cikkszám
6041234
Gyártói cikkszám
6041234
Gyártói típuskód
RAAM 620 FS
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 60x200mm elágazás idom