OBO - Horg kábeltálca 60x200mm függőleges csuklós sarok 7075200 - 7075200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - csuklóív elem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196228133
Sonepar cikkszám
7075200
Gyártói cikkszám
7075200
Gyártói típuskód
RGBEV 620 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
csuklóív elem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb