OBO - Horg kábeltálca 60x200x3050mm gyorsösszekötővel 6047638 - 6047638

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195391203

Sonepar cikkszám

6047638

Gyártói cikkszám

6047638

Gyártói típuskód

RKSM 620 FS

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3050 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Tömeg:

1.82 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

11800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

kattintó rögzítés

Munkahossz:

3000 mm

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1-2.5 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

1200 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

550 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm rugós ök. kapoccsal