OBO - Horg kábeltálca 60x300 mm szalaghorganyzott 6085059 - 6085059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196069859
Sonepar cikkszám
6085059
Gyártói cikkszám
6085059
Gyártói típuskód
DKS 630 FS
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
2.71 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
17800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1.5-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1750 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
950 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m