Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x400mm 2mm funkciótartó 6056970 - 6056970

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196333493

Sonepar cikkszám

6056970

Gyártói cikkszám

6056970

Gyártói típuskód

EKS 640 FT

Szélesség:

400 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tömeg:

7.66 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

23800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1700 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1400 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

950 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x400mm 2mm funkciótartó