OBO - Horg kábeltálca 60x400mm rozsdamentes 6085644 - 6085644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196070633
Sonepar cikkszám
6085644
Gyártói cikkszám
6085644
Gyártói típuskód
DKS 640 VA4301
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
23800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x400mm rozsdamentes