OBO - Horg kábeltálca 60x500mm 90°-os sülly idom TH SN054782 - 7007076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863311
Sonepar cikkszám
SN054782
Gyártói cikkszám
7007076
Gyártói típuskód
RBV 650 F FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x500mm 90°-os sülly idom TH