OBO - Horg kábeltálca 60x500mm keresztező idom 6214266 - 6214266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196152537
Sonepar cikkszám
6214266
Gyártói cikkszám
6214266
Gyártói típuskód
LK 650 VS FS
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Horg kábeltálca 60x500mm keresztező idom