OBO - Horg kábeltálca 60x500x3050mm gyorsösszekötővel tűzihorganyzott SN148479 - 6047720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3050 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196112791
Sonepar cikkszám
SN148479
Gyártói cikkszám
6047720
Gyártói típuskód
RKSM 650 FT
Szélesség:
500 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3050 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Tömeg:
5.18 kg/m
Hasznos keresztmetszet:
29800 mm2
Csatlakoztatás fajtája:
kattintó rögzítés
Munkahossz:
3000 mm
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Lehetséges támasztávolság:
1-2.5 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
2100 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1350 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
900 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
600 N/m