Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca 60x600mm 2mm 6056997 - 6056997

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196333615

Sonepar cikkszám

6056997

Gyártói cikkszám

6056997

Gyártói típuskód

EKS 660 FT

Szélesség:

600 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tömeg:

10.38 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

35800 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Lehetséges támasztávolság:

1.5-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

2100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

1350 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

900 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x600mm 2mm