OBO - Horg kábeltálca 60x75x3000mm armatúratartó 6055810 - 6055810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196943876
Sonepar cikkszám
6055810
Gyártói cikkszám
6055810
Gyártói típuskód
LTR 3000 FS
Szélesség:
75 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Alsó perforáció:
Igen
Tömeg:
1.26 kg/m
Csatlakoztatás fajtája:
csavarral
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
800 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
550 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
350 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
250 N/m